Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3oh, niederlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3oh, niederlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3oh, niederlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
MMA-Stabelektrode Rutilelektrode MT-RC3oh, niederlegiert, TÜV-geprüft, 3,2 x 350mm, 5,0kg
Artikel-Nr.:
     638-51338-55705
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55705
EAN/GTIN:
     9004853557057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden

MT-RC3oh für kräftiges Heften, Montage- und Fallnahtschweißen

Dick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode.

Vielseitig verwendbar, ideal für Heft- und Montagearbeiten in fast allen

Schweißpositionen einschließlich Fallnaht.

Auch mit 230 V Wechselstromtrafos und bei 42 V Schutzspannung

verschweißbar.

Gute Zünd- und Verschweißbarkeit, scharfer Lichtbogen, ermöglicht das

Schweißen von haftlackbeschichtetem, verzinktem, angerostetem,

verzundertem Stahl.

Gute Schlackeablösung.

Normbezeichnung  EN 499 - E 38 0 RC 11

Zulassungen  TÜV, DB, CE

Stromart  Gleichstrom Minuspol (= -)

Wechselstrom (~)

Rücktrocknung  Falls erforderlich, 0,5 h bei 90 °C

Werkstoffe:

P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO,
S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB,
L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB,
P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH,
P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

Achtung: Genau technische Beschreibung finden Sie in der

PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

- Bild ist Produktbeispiel

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden din 8555, Alu-Schweißstab, Aluminium-Schweißstab, Schweißstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,11*
€ 70,87*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 126,75*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,75*
€ 150,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,99*
€ 149,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,50*
€ 142,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,56*
€ 138,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,91*
€ 121,27
pro Paket
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 20,382* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.