Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "Entzündbare flüssige Stoffe" Klasse 3, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "Entzündbare flüssige Stoffe" Klasse 3, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten "Entzündbare flüssige Stoffe" Klasse 3, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten "Entzündbare flüssige Stoffe" Klasse 3, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-300-10-0
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     300-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Gefahrgut-Etiketten Toxic

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 3 "Entzündbare flüssige Stoffe""

Bei diesen Gefahrgutetiketten der Klasse 3 handelt es sich um einen selbstklebenden Gefahrzettel zur Deklaration entzündbarer, flüssiger Stoffe im Transportgut.

Das Gefahrgutetikett Klasse 3 weist auf Explosionsgefahr des Dampf/Luftgemisches, Fliesausbreitung sowie giftige Brandgase hin.

Das Kennzeichen der Klasse 3 bieten wir Ihnen in diesen 3 Materialien an. In Abhängigkeit dieser sind folgende Größen für die verfügbar:

Material Chromohaftpapier:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        2,5x2,5; 5x5; 10x10
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10; 25x25; 30x30
  • Druck:                         2-fabig rot/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige Stoffe, Gefahrgutklasse 6.1, gefahrgut-etiketten toxic, GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive Stoffe, 1.1, 1.2, 1.3, Klasse 1, Unterklasse 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,77*
€ 110,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,90*
€ 109,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.