Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutetiketten "NON-FLAMMABLE,NON-TOXIC GAS" Klasse 2.2, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrgutetiketten "NON-FLAMMABLE,NON-TOXIC GAS" Klasse 2.2, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten "NON-FLAMMABLE,NON-TOXIC GAS" Klasse 2.2, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Gefahrgutetiketten "NON-FLAMMABLE,NON-TOXIC GAS" Klasse 2.2, 10x10cm, Haftpapier, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51293-22110010h
Hersteller:
     GGB
Herst.-Nr.:
     22110010h
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutetiketten klasse 2 nicht e...

Produktinformationen "Gefahrgutetiketten Klasse 2.2 "NON-FLAMMABLE,NON-TOXIC GAS""

Der Gefahrstoffaufkleber umfasst nicht entzündbare und nicht giftige Gase, daher werden sie aufgrund Ihrer Eigenschaft der Verträglichkeitsgruppe A, erstickend und O, oxidierend zugeordnet.

Gemäß ADR 5.4.3.4 gelten für diese Stoffe folgende Gefahrguteigenschaften:

  • Erstickungsgefahr
  • Kann Erfrierungen hervorrufen
  • Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Als Erkennungsmerkmal für dieses Kennzeichen steht das Symobl "Glasflasche" und die Ziffer "2", die durch einen schwarzen Rahmen eingegrenzt sind. Beides ist in schwarzem Druck auf grünem Hintergrund versehen. Zusätzlich ist zum allgemeinen Verständnis der Begriff "Non-flammable, non-toxic gas" mittig auf dem Gefahrgutzettel integriert.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit zwischen diesen Materialien und Größen zu wählen:

Material Chromohaftpapier:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10
  • Druck:                         2-fabig grün/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent klebend, hohe Endfestigkeit; bedingt Wasserabweisend

Material PE-/PVC Haftfolie:

  • UV-Beständigkeit:     ja
  • Größe:                        10x10; 25x25; 30x30
  • Druck:                         2-fabig grün/schwarz
  • Eigenschaften:          permanent haftend, Seewasserbeständig, für Innen- und Außenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrgutetiketten, Gefahrstoffetiketten, explosive Stoffe, 1.1, 1.2, 1.3, Klasse 2.2, NON-Flammable, NON-TOXIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,08262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,40*
€ 125,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,70*
€ 123,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,37*
€ 117,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,62*
€ 98,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.