Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und
Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel.
Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach
ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III
Ausführung
- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech
als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive
Leckageprüfstab
- 100 mm Unterfahrhöhe
- robuster, auswechselbarer PE-Innentank
- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2" Befüllstutzen, Entlüftungsventil,
Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab
- abschließbare Haube mit Gasdruckfedern
- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- Hand- und Elektropumpen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Füllstandsanzeige, Grenzwertgeber
- weiteres Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann auf Anfrage
Lackierung:
Oberfläche
- RAL 2000 - Orange
- RAL 3000 - Rot
- RAL 5012 - Blau
- RAL 6011 - Grün
- RAL 7005 - Grau
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)