Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Durchflussmengenzähler elektrisch für Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Durchflussmengenzähler elektrisch für Tank
Zubehör Durchflussmengenzähler elektrisch für Tank
Zubehör Durchflussmengenzähler elektrisch für Tank
Zubehör Durchflussmengenzähler elektrisch für Tank
Artikel-Nr.:
     638-51279-zub-tank-004
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     zub-tank-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Mobiler Tank für die Versorgung von Fahrzeugen, Bau- und

Arbeitsmaschinen, Geräten, Aggregaten etc. mit Diesel.

Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach

ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

 

Ausführung
- stabiler, konischer Außencontainer aus 3 mm Stahlblech

  als Anfahrschutz und Auffangwanne mit 100% Volumen inklusive

  Leckageprüfstab

- 100 mm Unterfahrhöhe

- robuster, auswechselbarer PE-Innentank

- Befüll-/Entnahmedeckel mit 2" Befüllstutzen, Entlüftungsventil,

  Saugleitung, Kugelhahn für Pumpenanschluss, schraubbarer Peilstab

- abschließbare Haube mit Gasdruckfedern

- Aufnahmen für Gabelhubwagen, Stapler und Kran

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Hand- und Elektropumpen

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- Füllstandsanzeige, Grenzwertgeber

- weiteres Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann auf Anfrage

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser, Mobiler Tank, Mobile Tankstelle, Baustellentank, Baustellen Tankanlage, Mobiler Dieseltank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,67*
€ 636,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,19*
€ 624,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,84*
€ 581,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
zub-tank-005
ab € 237,62*
Zubehör
Bauer
zub-tank-001
ab € 697,58*
Zubehör
Bauer
zub-tank-003
ab € 700,98*
Zubehör
Bauer
zub-tank-002
ab € 701,35*
Zubehör
Bauer
zub-tank-006
ab € 318,84*
Zubehör
Bauer
zub-tank-008
ab € 180,25*
Zubehör
Bauer
zub-tank-007
ab € 181,53*
Zubehör
Bauer
zub-tank-009
ab € 239,21*
Zubehör
Bauer
zub-tank-010
ab € 276,87*
Zubehör
Bauer
zub-tank-011
ab € 293,24*
Zubehör
Bauer
zub-tank-013
ab € 280,22*
Zubehör
Bauer
zub-tank-012
ab € 536,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.