Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 600, mit EFT u. Deckel, 600Liter, 1400x1070x1220mm,Tragl. 300kg, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 600, mit EFT u. Deckel, 600Liter, 1400x1070x1220mm,Tragl. 300kg, Grün
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 600, mit EFT u. Deckel, 600Liter, 1400x1070x1220mm,Tragl. 300kg, Grün
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 600, mit EFT u. Deckel, 600Liter, 1400x1070x1220mm,Tragl. 300kg, Grün
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 600, mit EFT u. Deckel, 600Liter, 1400x1070x1220mm,Tragl. 300kg, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-k600-6011ed
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k600-6011ed
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Schüttgutbehälter
Stapleranbau Schüttgutbehälter
stapleranbau schüttgutbehälter 0,60...

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung

- Grundrahmen aus Profilstahl

- öl- und wasserdicht

- Federkippsicherung

- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Typ KW 600 + 2 Lenkrollen) aus
  Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

- mit Einfahrtaschen (ET) mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  und Auskippen

- mit Deckel verzinkt, 2-seitig zu öffnen

- Schiebegriff

- als Spänebehälter (siehe Seite 19)

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

p>

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: stapleranbau schüttgutbehälter, kastenwagen bauer, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.357,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,55*
€ 1.838,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,40*
€ 1.810,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,36*
€ 1.717,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,44*
€ 1.664,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,78*
€ 1.615,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.