Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 250 ,250Liter, 1120x820x990mm,Tragl. 300kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 250, ohne EFT, 250Liter, 1120x820x990mm,Tragl. 300kg, Orange
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 250, ohne EFT, 250Liter, 1120x820x990mm,Tragl. 300kg, Orange
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 250 ,250Liter, 1120x820x990mm,Tragl. 300kg, Orange
Kastenwagen Schüttgutbehälter Typ KW 250 ,250Liter, 1120x820x990mm,Tragl. 300kg, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-k250-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k250-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Schüttgutbehälter
Stapleranbau Schüttgutbehälter
bauer kastenwagen

Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung

- Grundrahmen aus Profilstahl

- öl- und wasserdicht

- Federkippsicherung

- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Typ KW 600 + 2 Lenkrollen) aus
  Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

- Schiebegriff

- als Spänebehälter (siehe Seite 19)

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Einfahrtaschen (ET) mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  und Auskippen

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Container, Universalcontainer, Schüttgutcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,54*
€ 939,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,96*
€ 932,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,79*
€ 889,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,91*
€ 854,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,72*
€ 792,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.