Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ GU-G 1000, 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 500kg, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ GU-G 1000, 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 500kg, Grau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ GU-G 1000, 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 500kg, Grau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ GU-G 1000, 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 500kg, Grau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ GU-G 1000, 1,00m³, 1640x1280x780mm,Tragl. 500kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-gug10007005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gug10007005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe,

Holz und Grünabfälle

- Boden aus Stahlblech

- Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm

- Entleerung in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen/Öffnen

  der Bodenklappe

 

Ausführungen

- Typ BSK-G Auskippen mit Traverse

- Typ SB-G Entleerung über Bodenklappe

- Typ GU-G mit niedriger Bauhöhe

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Gittercontainer, Schüttgutcontainer, Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.583,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,77*
€ 2.181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,35*
€ 2.138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,55*
€ 2.030,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,12*
€ 1.964,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,32*
€ 1.884,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.