Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper Typ FLEX-K, Kippvorgang mit Kette,Tragkraft 300kg, Aufnahme für Kran und Stapler, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Typ FLEX-K, Kippvorgang mit Kette,Tragkraft 300kg, Aufnahme für Kran und Stapler, Grau
Fasskipper Typ FLEX-K, Kippvorgang mit Kette,Tragkraft 300kg, Aufnahme für Kran und Stapler, Grau
Fasskipper Typ FLEX-K, Kippvorgang mit Kette,Tragkraft 300kg, Aufnahme für Kran und Stapler, Grau
Fasskipper Typ FLEX-K, Kippvorgang mit Kette,Tragkraft 300kg, Aufnahme für Kran und Stapler, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-flex-k-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     flex-k-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von

Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern,

Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-LRingfässern

von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

- Tragfähigkeit 300 kg

- 360° Drehbereich

- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran

 

Ausführungen:

Typ FLEX-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

Typ FLEX-K

- Kippvorgang mit Kette


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Regal-Fasspalette Typ RP

 


Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.380,68*
€ 4.023,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.337,38*
€ 3.971,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.219,46*
€ 3.831,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,16*
€ 3.767,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.135,59*
€ 3.731,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.