Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von
Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern,
Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-LRingfässern
von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
Ausführungen:
Typ FLEX-HK
- Kippvorgang mit Handkurbel
Typ FLEX-K
- Kippvorgang mit Kette
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- Regal-Fasspalette Typ RP
Lackierung:
Oberfläche
- RAL 2000 - Orange
- RAL 3000 - Rot
- RAL 5012 - Blau
- RAL 6011 - Grün
- RAL 7005 - Grau
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)