Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ BSK-G 90 ,0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ BSK-G 90 ,0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 500kg, Blau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ BSK-G 90 ,0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 500kg, Blau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ BSK-G 90 ,0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 500kg, Blau
Klappbodenbehälter Gitterbehälter Typ BSK-G 90 ,0,90m³, 1200x1000x900mm,Tragl. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-bsk-g90-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     bsk-g90-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe,

Holz und Grünabfälle

- Boden aus Stahlblech

- Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm

- Entleerung in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen/Öffnen

  der Bodenklappe

 

Ausführungen

- Typ BSK-G Auskippen mit Traverse

- Typ SB-G Entleerung über Bodenklappe

- Typ GU-G mit niedriger Bauhöhe

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Kippbehälter, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Schüttbehälter, Gittercontainer, Schüttgutcontainer, Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,63*
€ 674,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,70*
€ 662,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,16*
€ 641,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,48*
€ 575,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.