Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrbesen Gabelstapler-Kehrbesen, 350x1500x300mm, 2-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrbesen Gabelstapler-Kehrbesen, 350x1500x300mm, 2-fach verstellbar
Kehrbesen Gabelstapler-Kehrbesen, 350x1500x300mm, 2-fach verstellbar
Kehrbesen Gabelstapler-Kehrbesen, 350x1500x300mm, 2-fach verstellbar
Kehrbesen Gabelstapler-Kehrbesen, 350x1500x300mm, 2-fach verstellbar
Artikel-Nr.:
     638-51279-4494-01-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4494012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen

Kehrbesen für Gabelstapler

- Einfahrtaschen für Gabelzinkenaufnahme

- mit Abrutschsicherung

- geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge

  mit Gabelzinken

- strapazierfähige Bürstenelemente einzeln austauschbar

- jeweils 2-fach nach links und rechts verstellbar

- Oberfläche lackiert Orange RAL 2000

 

Abmessungen: 350 x 1500 x 300mm

Gewicht: 55kg

Gabelquerschnitt: 140 x 40mm

Gabelabstand: 470mm

 


Weitere Suchbegriffe: Schneeschieber, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Kehrbesen für Gabelstapler, Kehrbesen Anbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.383,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,49*
€ 1.867,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,46*
€ 1.848,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,27*
€ 1.755,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,48*
€ 1.701,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,38*
€ 1.646,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.