Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streusalz, SuperTau Auftaugranulat, Calciumchlorid, Wirkung bis unter -40°C, viel ergiebiger, Palette gesamt 450kg, Eimer je 25kg


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Streusalz, SuperTau Auftaugranulat, Calciumchlorid, Wirkung bis unter -40°C, viel ergiebiger, Palette gesamt 450kg, Eimer je 25kg
Streusalz, SuperTau Auftaugranulat, Calciumchlorid, Wirkung bis unter -40°C, viel ergiebiger, Palette gesamt 450kg, Eimer je 25kg
Streusalz, SuperTau Auftaugranulat, Calciumchlorid, Wirkung bis unter -40°C, viel ergiebiger, Palette gesamt 450kg, Eimer je 25kg
Streusalz, SuperTau Auftaugranulat, Calciumchlorid, Wirkung bis unter -40°C, viel ergiebiger, Palette gesamt 450kg, Eimer je 25kg
Artikel-Nr.:
     638-51260-20219150-18p
Hersteller:
     OH
Herst.-Nr.:
     20219150-18p
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Vorteile gegenüber herkömmlichen Streusalz: - Kann auch auf empfindlichen Böden eingesetzt werden. - umweltfreundlich - viel ergiebiger - wesentlich schneller und wirksamer - längere Haftung - weniger Streueinsätze - geringere Streumengen - - längere Haltbarkeit - auch verwendbar mit einem Streuwagen - wirkt bis unter -40°C (Streusalz bis -10°C) - Tierpfotenfreundlich Einsatzbereiche: befestigte Außenanlagen, z.B. Schulhöfe, Gara- geneinfahrten, Eingangsbereiche, Gehweg, Park- plätze, Laderampen usw. Anwendung: Taumittel auf die schnee- und eisbedeckten Flä- chen streuen. Bei leichtem Frost genügen ca. 20 g/m 2 , bei dicke- ren Eisschichten ca. 100 g/m 2 verwenden. Verpackungsgröße: je 25kg Eimer 1 Palette = 18 Eimer Hinweis: Bild ist Produktbeispiel
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel, Streusalz, Auftausalz, Alternatice Streusalz, SuperTau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,32*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 18 Eimer (ab € 32,07334* pro Eimer)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 678,24*
€ 807,11
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 659,90*
€ 785,28
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 625,63*
€ 744,50
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 605,48*
€ 720,52
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 577,32*
€ 687,01
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.