Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultaufsatz für Werkzeugschrank aus Edelstahl, 70/270x495x495mm, passend zu 51208-w001 u. w002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultaufsatz für Werkzeugschrank aus Edelstahl, 70/270x495x495mm, passend zu 51208-w001 u. w002
Pultaufsatz für Werkzeugschrank aus Edelstahl, 70/270x495x495mm, passend zu 51208-w001 u. w002
Pultaufsatz für Werkzeugschrank aus Edelstahl, 70/270x495x495mm, passend zu 51208-w001 u. w002
Pultaufsatz für Werkzeugschrank aus Edelstahl, 70/270x495x495mm, passend zu 51208-w001 u. w002
Artikel-Nr.:
     638-51208-w003
Hersteller:
     ESS
Herst.-Nr.:
     w003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Material-Werkzeugschrank

H/H/B/T: 70 / 270 / 495 / 495 mm

Schließung: Zylinderschloss

Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugschrank aus Edelstahl, Fächerschrank aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,44*
€ 565,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.