Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x1000x500mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x1000x500mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x1000x500mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x1000x500mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x1000x500mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Artikel-Nr.:
     638-51208-v005
Hersteller:
     ESS
Herst.-Nr.:
     v005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank

4 verstellbare Einlegeböden

belastbar mit 45 Kg pro Boden

Fenstergröße: 1600 x 300 mm

Schliessung: Zylinderschloss

H/B/T: 1950 / 1000 /500 mm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank aus Edelstahl, Fächerschrank aus Edelstahl, Hängeschrank aus Edelstahl, Vitrinenschrank aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.759,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,14*
€ 2.362,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,21*
€ 2.307,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,97*
€ 2.202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,17*
€ 2.144,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.759,84*
€ 2.094,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.