Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Vitrinenschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Einlegeböden, 45kg pro Boden, Material 4301
Artikel-Nr.:
     638-51208-v003
Hersteller:
     ESS
Herst.-Nr.:
     v003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank

4 verstellbare Einlegeböden

belastbar mit 45 Kg pro Boden

Fenstergröße: 1600 x 300 mm

Schliessung: Zylinderschloss

H/B/T: 1950 / 500 /600 mm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank aus Edelstahl, Fächerschrank aus Edelstahl, Hängeschrank aus Edelstahl, Vitrinenschrank aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.273,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,47*
€ 1.732,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,67*
€ 1.716,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,34*
€ 1.635,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,27*
€ 1.580,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,30*
€ 1.515,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.