Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Wannenböden, Material 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Wannenböden, Material 4301
Umweltschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Wannenböden, Material 4301
Umweltschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Wannenböden, Material 4301
Umweltschrank aus Edelstahl, 1950x500x600mm, 4 Wannenböden, Material 4301
Artikel-Nr.:
     638-51208-u003
Hersteller:
     ESS
Herst.-Nr.:
     u003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank

aus Edelstahl 4301,

1 mm stark

Zur Lagerung wassergefährdender Stoff für jeden Bedarf

4 Wannenböden pro Wanne

je 10 Liter

Schliessung: Zylinderschloss

H/B/T: 1950 / 500 / 600 mm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrank aus Edelstahl, Fächerschrank aus Edelstahl, Hängeschrank aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.220,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,62*
€ 1.683,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,54*
€ 1.670,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,24*
€ 1.586,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,29*
€ 1.527,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,99*
€ 1.452,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.