Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratischer Brute Container, Rubbermaid, 106 Liter, Hochwertiger Kunststoff, Farbe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratischer Brute Container, Rubbermaid, 106 Liter, Hochwertiger Kunststoff, Farbe Rot
Quadratischer Brute Container, Rubbermaid, 106 Liter, Hochwertiger Kunststoff, Farbe Rot
Quadratischer Brute Container, Rubbermaid, 106 Liter, Hochwertiger Kunststoff, Farbe Rot
Artikel-Nr.:
     638-51206-003526-r
Herst.-Nr.:
     003526-r
EAN/GTIN:
     0086876147773
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer

mit Handgriffen,

gefertigt aus hochwertigem Kunststoff;

54,5x54,5 cm,

höhe 57 cm

farbe: grau, weiß , gelb und rot

Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, rundbehälter rot, rund behälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Kunststoffeimer, Kunstoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 193,82*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 193,94*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.