Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchbox Einweg-Geschirr Rechteckig mit Deckel, 23x23x5cm, Weiß, entspricht HACCP, 200 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Lunchbox Einweg-Geschirr Rechteckig mit Deckel, 23x23x5cm, Weiß, entspricht HACCP, 200 Stück
Lunchbox Einweg-Geschirr Rechteckig mit Deckel, 23x23x5cm, Weiß, entspricht HACCP, 200 Stück
Lunchbox Einweg-Geschirr Rechteckig mit Deckel, 23x23x5cm, Weiß, entspricht HACCP, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-41224
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     41224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Umweltfreundliches Einweg-Geschirr AUS ZUCKERROHR-FASERN
 

Schön, wenn Lebensmittel bio sind, aber was ist mit der Verpackung?

NEU bei Franz Mensch:

Einweg-Food-Verpackung aus umweltfreundlichen Zuckerrohr-Fasern.

100 % biologisch abbaubar und 100% aus nachwachsenden Rohstoffen.

Eine Umweltbilanz, die sich sehen lassen kann.

- Material: Zuckerrohr-Fasern, die als „Abfall“ bei der Zucker-Produktion

entstehen

- Zuckerrohr ist ein nachwachsender Rohstoff

- 100 % recycle-/kompostierbar

- stapelbar und daher sehr platzsparend

- ideal für Catering, Küche

- höchste Qualität: öl- und fettbeständig und auch für Mikrowelle und

  Kühlschrank geeignet, wasserfest

 

Hinweis: Verpackungs-V.: Lizenzgebühr entrichtet der Kunde selbst.

Farbangabe gemäß Artikelbschreibung

Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Box, Einweg-Lunchbox, Einwegbox, Einweglunchbox, Snackbox, brotdose weiß, brot dose, Einwegverpackung, Einweggeschirr, Einweg-Geschirr, Schaumverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,59785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 148,04*
€ 176,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 147,19*
€ 175,16
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 143,82*
€ 171,15
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 142,42*
€ 169,48
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 119,57*
€ 142,29
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.