Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Rolle
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Rolle
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Rolle
Artikel-Nr.:
     638-1205-210340
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     210340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

 WIPEX ® CLEANZIE  …ist sehr strapazierfähig.

Das silikonfreie und lösungsmittelbeständige Profi-Wischtuch besteht aus einem Gemisch
von Viskose und PES-Fasern. Es garantiert eine überdurchschnittlich hohe Aufnahmekapazität
von Flüssigkeiten und ist zudem ausgesprochen weich und abriebfest.

Haupteinsatzgebiete:

Automobilherstellung und –lackierung zur Reinigung und Bearbeitung von Nahtabdichtungen

und zum Aufnehmen von Lösungsmitteln, Lackresten und Unterbodenschutzsprays.

WIPEX CLEANZIE  gibt es als perforierte Rollenware sowie als gefaltete Einzeltücher in verschiedenen Abmessungen und Packungsgrößen.

Material:         90% Viskose, 10 % BICO-Polyester.

Eigenschaften:   

-    voluminös
-    sehr weich
-    lösungsmittelbeständig
-    durchschlagfest
-    sehr geringe Fusselneigung
-    hohe Flüssigkeitsaufnahme
-    silikonfrei
-    antistatisch

Einsatzbereiche u. a.  

 -  für professionelle Reinigungsarbeiten in Lackierprozessen
-  im Fahrzeugbau für die Reinigung von PVC Nahtabdichtungen  

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel

Weitere Beschreibung, siehe Produktdaten-PDF

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
nicht lagernd
55
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 71,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 55,91*
€ 74,59*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Rollen
€ 71,69*
€ 85,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Rollen
Mindestbestellmenge: 55 Rollen ( entspricht € 3.942,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.