| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1194-MS71 Herst.-Nr.: MS 71 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Einspannvorrichtung (Klappring) für 70 Liter Kunststoffsäcke (575 x 1000 mm) - Tretmechanismus für Klappring - Gestellmaterial: Edelstahl alle Rohrverbindungen fugenlos verschweißt - mit 1 Edelstahlhaken - Kunststoffbodenwanne (PW 43/73A) - 4 Stoßsicherungsscheiben (SP 31-A) - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp Raddurchmesser 75 mm Bereifung: Vollgummi, grau, spurlos - Abmessungen: ca. 585 x 490 x 975 mm (BxTxH) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl-abfallbehälter 70 l, edelstahl abfallbehälter, abfallsackhalter rollen, Abfallsammler, Clappy, Reinraum, Müll |
| | |
| |