| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-DX472-whrxxl Herst.-Nr.: DX472 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der DX4 Hoodie ist innovativ und technisch mit einem doppelseitigen Material ausgestattet, das leichte Wärme und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet. Zwei Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss bieten viel sicheren Stauraum. Der durchgehende Reißverschluss auf der Vorderseite hat einen griffigen Gummizug und die verstellbare Kapuze sorgt für einen guten Sitz. Eine zeitgemäße Wahl für den modernen Arbeitnehmer. Funktionen Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken Kontraststoff innen Ausgestattet mit einer verbesserten Passform Innentasche zur sicheren Lagerung Brusttasche mit Reißverschluss Mit modischer, praktischer Kapuze 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Seitliche Reißverschlusstaschen Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen Kontrastfarben Modernes Design mit ergonomischem Schnitt Kontrast Reißverschluss für mehr Style Frontreißverschluss für einfachen Zugang Außenstoff : 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan 330g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste |
| | |
| |