| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-DX470-mgrxxxl Herst.-Nr.: DX470 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das DX4 Steppweste hat ein körpergerechtes Design, um Isolierung und Bewegungsfreiheit in Einklang zu bringen. Strapazierfähige Vorder- und Rückenteile aus Nylon sind mit Insulatex gepolstert, um den Körperkernbereich warm zu halten. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum. Funktionen Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit Kontraststoff innen Innentasche zur sicheren Lagerung Brusttasche mit Reißverschluss Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Seitliche Reißverschlusstaschen Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität Einstellbare Kordel am Saum Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen Kontrastfarben Modernes Design mit ergonomischem Schnitt Kontrast Reißverschluss für mehr Style Ausgestattet mit einer verbesserten Passform Außenstoff : Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung 65g Füllstoff : 100% Polyester 120g Kontraststoff : 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste 3xl, arbeits weste, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste |
| | |
| |