Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen, 390 x 800 x 1695mm, 500kg, 3 x 12 Auflagen, Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen, 390 x 800 x 1695mm, 500kg, 3 x 12 Auflagen, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen, 390 x 800 x 1695mm, 500kg, 3 x 12 Auflagen, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen, 390 x 800 x 1695mm, 500kg, 3 x 12 Auflagen, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen, 390 x 800 x 1695mm, 500kg, 3 x 12 Auflagen, Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1187-HW1-123-sch
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     HW1-123-sch
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

mit 3 x 12 Auflagen

96mm lichter Abstand

Radausstattung:

standardmäßig mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit4 Lenkrollen,

davon 2 mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3,

125mm Durchmesser, Elastik-Vollgummie schwartz, kugelgelagert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.583,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,20*
€ 2.133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,16*
€ 2.114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,88*
€ 2.012,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,91*
€ 1.952,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,10*
€ 1.883,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.