| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1159-AK20225 Herst.-Nr.: AK20225 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Basic-Line Inverter 165 DC im Kunststoffkoffer / Masse- / Elektrokabel Robuster Alleskönner im kompakten Format. Der Basic-Line Inverter 165 DC erfüllt alle technischen An- sprüche eines professionellen Nutzers. So ist der Schweißstrom individuell auf die jeweilige Schweiß- aufgabe einstellbar und stabil verfügbar. Sein widerstandsfähiges Metall-Gehäuse mit stoßunempfi nd- lichen Kunststoff verstärkungen macht den Basic-Line Inverter 165 DC zum idealen Schweißgerät für mobile Montage- und Reparatur arbeiten aller Art. Als solches ist er selbstverständlich stromerzeuger- tauglich. Darüber hinaus gewährleisten zwei Gehäuselüfter stets eine optimale Kühlung und sorgen für eine 100%ige Einschaltdauer bei 140 A. Dabei arbeitet das Gerät ausgesprochen leise. Anwendung/Einsatz Mit dem Basic-Line Inverter 165 DC lassen sich Eisenmetall-, Kupfer sowie Edelstahlbauteile in sämtlichen Positionen mit gleichmäßigen Schweißnähten und geringer Spritzerbildung verschweißen. Optional ist das Gerät auch für WIG-Schweißungen einsetzbar. Falls notwendiges Schlauchpaket (Art.-Nr. 1159-410010) und Druckminderer BaseControl ® | CO2 / Argon (Art.-Nr. 1159-425800) separat erhältlich. SE 28 Multi-Weld 2 x 3kg Diese Elektrode wurde speziell entwickelt für schwer schweißbare Grundmaterialien wie hochkohlen- stoffhaltiger Stahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Manganhartstahl, Einsatzstahl, Rapidstahl, Stahlguss und Panzerstahl; für Verbindungen dieser Werkstoffe untereinander oder in Verbindung mit anderen Stählen. Hervorragend geeignet für Auftragungen und Pufferlagen; außerdem für Reparaturen an: Schienen, Wellen, Kupplungen, Laufrädern, Press-, Abgrat- und Stanzmatrizen, Warmarbeitswerkzeugen. Härte nach Kaltverfestigung ca. 360 HB. Ø2,5 x 300mm 3kg Ø3,2 x 350mm 3kg Zulassungen: DB Aktion enthält Artikel Nr. 1159-601165 1 Stück und Nr. 1159-102625 3kg und Nr. 1159-102632 3kg Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Schweissgerät, Schweissinverter, Hochlegierte Elektroden, Aktion, Angebot, Aktionsangebot |
| | |
| |