Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS Dünnblechtrennscheibe 125x1,0x22mm u.Pitbull Fächerscheibe Ø125x22mm, K40, je 50 Stück SET2-AKTION


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HS Dünnblechtrennscheibe 125x1,0x22mm u.Pitbull Fächerscheibe Ø125x22mm, K40, je 50 Stück SET2-AKTION
HS Dünnblechtrennscheibe 125x1,0x22mm u.Pitbull Fächerscheibe Ø125x22mm, K40, je 50 Stück SET2-AKTION
HS Dünnblechtrennscheibe 125x1,0x22mm u.Pitbull Fächerscheibe Ø125x22mm, K40, je 50 Stück SET2-AKTION
HS Dünnblechtrennscheibe 125x1,0x22mm u.Pitbull Fächerscheibe Ø125x22mm, K40, je 50 Stück SET2-AKTION
Artikel-Nr.:
     638-1159-AK20222
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     1159-AK20222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
SET-Aktion METALLIT "HS Dünnblechtrennscheibe und Pitbull Fächerschleifscheibe"

HS Dünnblech-Trenn Industrie

Anwendung/Einsatz
Trennen von Stahl und Edelstahl, insbesondere für kleine Querschnitte.

VE = 50 Stück

weitere Varianten:

Art.-Nr.                Art.-Bezeichnung                          Abmessungen             max. min
1159-501.243  HS Dünnblech-Trenn Industrie  Ø 115 × 1,0 × 22 mm 13.300 
1159-501.244  HS Dünnblech-Trenn Industrie  Ø 125 × 1,0 × 22 mm 12.200 

 
Pitbull Fächerschleifscheibe
Für ein perfektes Schleifbild bei Stahl und NE-Metallen (z. B. Aluminium) und das in einem Arbeitsgang.
• Geringe Wärmeentwicklung
• Maximale Materialabtragsleistung
• Geeignet für hohen Betriebsdruck
• Besonders hohe Kornreinheit
• Hohe Standzeit

Anwendung/Einsatz
Material: Stahl und NE-Metallen

VE = 50 Stück

weitere Varianten:

Art.-Nr.                Art.-Bezeichnung                       Abmessungen             Körnung max. min
1159-500.501  Pitbull Fächerschleifscheibe  Ø 115 × 22 mm | T 29   K 40  13.300 
1159-500.502  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 115 × 22 mm | T 29  K 60  13.300 
1159-500.503  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 115 × 22 mm | T 29  K 80  13.300 
1159-500.504  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 40  12.200 
1159-500.505  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 60  12.200 
1159-500.506  Pitbull Fächerschleifscheibe   Ø 125 × 22 mm | T 29  K 80  12.200 

Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"

Aktion enthält  Artikel Nr. 1159-500504 50 Stück und Nr. 1159-501244  50 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe, Pitbull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 314,11*
€ 373,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 305,86*
€ 363,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 294,33*
€ 350,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 277,28*
€ 329,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 258,74*
€ 307,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.