Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 230W, Lichtf. 4.000K, breitstrahlend, dimmbar,10 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 230W, Lichtf. 4.000K, breitstrahlend, dimmbar,10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 230W, Lichtf. 4.000K, breitstrahlend, dimmbar,10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 230W, Lichtf. 4.000K, breitstrahlend, dimmbar,10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 230W, Lichtf. 4.000K, breitstrahlend, dimmbar,10 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-736066
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     736066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Produktmerkmale
M2LOOM ™  LED-Hallenflächenstrahler Pro - Eckig

- Präzisionsoptik
- Thermomanagement: Permanente Temperaturüberwachung von LED und EVG
- Verschiedene Lichtfarben
- Schlagfest und ballwurfsicher
- UGR < 22: Industriekonform nach DIN EN 12464-1 für Industriearbeitsplätze
- Einsetzbar in Betrieben, die nach IFS zertifi ziert sind
- 2 verschiedene Optiken für optimiertes Licht in jeder Höhe
- Erstklassige Lichtverteilung
- Flaches Leuchtgehäuse (mit glatter Oberfl äche und ohne Kühlrippen)
- Attraktives Industriedesign
- Minimale Emissionen
- 2 Varianten in 20.000 lm und 30.000 lm
- Leuchtenkonzept mit intelligentem EVG DALI, Constant Light Output
- Schutzklassen IP 65, IK 08 und IK 10
- Grundkörper aus Alu-Druckguss
- Einfache Montage
- Ölbeständig
- Wechselbare Glasschutzscheibe bietet Schutz vor rauen Umweltbedingungen
- EVG einzeln auswechselbar
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- 10 Jahre M2LOOM ™ -Garantie
 
Einsatzbereiche

- Industriehallen und Werkshallen
- Lagerhallen und Logistikhallen
- Produktions- und Sportstätten

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, LED, Wannenleuchte, Innenleuchte, Leuchtstoffwanne, Leuchtstoffröhre, LED-Röhre, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenwanne, M2Loom, LED-Hallenstrahler, Flächenstrahler, Hallenflächenstrahler, Rundstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,35*
€ 1.282,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,92*
€ 1.275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,22*
€ 1.225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,20*
€ 1.186,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,74*
€ 1.124,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M2LOOM
736095
ab € 15,32*
Zubehör
M2LOOM
736090
ab € 83,37*
Zubehör
M2LOOM
736092
ab € 15,36*
Zubehör
M2LOOM
736094
ab € 96,50*
Zubehör
M2LOOM
736091
ab € 86,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.