Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 160W, Lichtf. 6.000K, breitstahlend, An/Aus, 10 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 160W, Lichtf. 6.000K, breitstahlend, An/Aus, 10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 160W, Lichtf. 6.000K, breitstahlend, An/Aus, 10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 160W, Lichtf. 6.000K, breitstahlend, An/Aus, 10 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Pro Eckig, 160W, Lichtf. 6.000K, breitstahlend, An/Aus, 10 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-736055
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     736055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Produktmerkmale
M2LOOM ™  LED-Hallenflächenstrahler Pro - Eckig

- Präzisionsoptik
- Thermomanagement: Permanente Temperaturüberwachung von LED und EVG
- Verschiedene Lichtfarben
- Schlagfest und ballwurfsicher
- UGR < 22: Industriekonform nach DIN EN 12464-1 für Industriearbeitsplätze
- Einsetzbar in Betrieben, die nach IFS zertifi ziert sind
- 2 verschiedene Optiken für optimiertes Licht in jeder Höhe
- Erstklassige Lichtverteilung
- Flaches Leuchtgehäuse (mit glatter Oberfl äche und ohne Kühlrippen)
- Attraktives Industriedesign
- Minimale Emissionen
- 2 Varianten in 20.000 lm und 30.000 lm
- Leuchtenkonzept mit intelligentem EVG DALI, Constant Light Output
- Schutzklassen IP 65, IK 08 und IK 10
- Grundkörper aus Alu-Druckguss
- Einfache Montage
- Ölbeständig
- Wechselbare Glasschutzscheibe bietet Schutz vor rauen Umweltbedingungen
- EVG einzeln auswechselbar
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- 10 Jahre M2LOOM ™ -Garantie
 
Einsatzbereiche

- Industriehallen und Werkshallen
- Lagerhallen und Logistikhallen
- Produktions- und Sportstätten

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 5700k, hallenleuchten led, hallenleuchte, LED, Wannenleuchte, Innenleuchte, Leuchtstoffwanne, Leuchtstoffröhre, LED-Röhre, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenwanne, M2Loom, LED-Hallenstrahler, Flächenstrahler, Hallenflächenstrahler, Rundstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,15*
€ 992,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,75*
€ 986,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,56*
€ 920,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,53*
€ 859,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M2LOOM
736095
ab € 15,31*
Zubehör
M2LOOM
736090
ab € 83,34*
Zubehör
M2LOOM
736092
ab € 15,29*
Zubehör
M2LOOM
736094
ab € 96,67*
Zubehör
M2LOOM
736091
ab € 86,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.