Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Hallenflächenstrahler Rund, 150 W, IP65, Lichtfarbe 5.000K, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-731115
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     731115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Produktmerkmale
M2LOOM ™  LED-Hallenflächenstrahler Rund

- Idealer Ersatz für Hochdruckentladungslampen (HQL, HQI etc.)
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel für verschiedene Installationshöhen
- Bestes Wärmemanagement
- Optimales Kühlkörper-Design generiert Luftstrom zur Verhinderung von Schmutzansammlung
- Präzise Lichtverteilung
- Zertifi zierte Qualität: TÜV, CE, RoHS, ENEC
- Höchste Energieeinsparung und geringe Wartung
- Selbst für härteste Einsatzbereiche perfekt geeignet
- Bis zu 40.500 Lumen
- D-Kennzeichnung: zertifi ziert für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten
- 5 Jahre M2LOOM ™ -Garantie

Einsatzbereiche

- Produktionshallen
- Industriehallen
- Lager- und Logistikhallen

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, LED, Wannenleuchte, Innenleuchte, Leuchtstoffwanne, Leuchtstoffröhre, LED-Röhre, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenwanne, M2Loom, LED-Hallenstrahler, Flächenstrahler, Hallenflächenstrahler, Rundstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,87*
€ 521,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.