Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT 645, Sehr gute Abtragsleistung, K60, Ø115x22mm, VE 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT 645, Sehr gute Abtragsleistung, K60, Ø115x22mm, VE 10 Stück
Schleifmopteller SMT 645, Sehr gute Abtragsleistung, K60, Ø115x22mm, VE 10 Stück
Schleifmopteller SMT 645, Sehr gute Abtragsleistung, K60, Ø115x22mm, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1159-500476
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     500476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
SMT 645 Schleifmopteller
• Hohe Kantenstabilität
• Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern
• Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen
•  Kornart Ausführung  Teller
• Zirkonkorund  gerade  Kunststoff, glasfaserverstärkt
 
Anwendung/Einsatz
Material: Edelstahl, Stahl

VE = 10 Stück

weitere Varianten:

Art.-Nr.     Art.-Bezeichnung              Abmessungen             Körnung max. min -      1  VPE
500.475  SMT 645 Schleifmopteller  Ø 115 × 22,23 mm  40  13.300  10 Stück
500.476  SMT 645 Schleifmopteller  Ø 115 × 22,23 mm  60  13.300  10 Stück
500.477  SMT 645 Schleifmopteller  Ø 115 × 22,23 mm  80  13.300  10 Stück
 

Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"

Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe, Schleifmopscheibe, Schleifmop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,87*
€ 177,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,41*
€ 176,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,93*
€ 167,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,71*
€ 160,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,23*
€ 143,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.