| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1159-500202 Herst.-Nr.: 500202 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CS 561 Fieberscheibe • Universell einsetzbar • Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen Kornart Bindung Streuart Korund Kunstharz dicht Anwendung/Einsatz Material: Stahl, NE-Metalle, Metall Universal, Kunststoff , Edelstahl, Holz VE = 25 Stück weitere Varianten: Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Abmessungen Körnung max. min - 1 VPE 500.200 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 24 25 / 100 Stück 500.201 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 36 25 / 100 Stück 500.202 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 40 25 / 100 Stück 500.203 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 60 25 / 100 Stück 500.204 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 80 25 / 100 Stück 500.205 CS 561 Fieberscheibe Ø 115 × 22 mm 120 25 / 100 Stück 500.208 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 24 25 / 100 Stück 500.209 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 36 25 / 100 Stück 500.210 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 40 25 / 100 Stück 500.211 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 60 25 / 100 Stück 500.212 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 80 25 / 100 Stück 500.213 CS 561 Fieberscheibe Ø 125 × 22 mm 120 25 / 100 Stück 500.216 CS 561 Fieberscheibe Ø 180 × 22 mm 24 25 / 100 Stück 500.217 CS 561 Fieberscheibe Ø 180 × 22 mm 36 25 / 100 Stück Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY" Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheibe d 115 k40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe, Fächerschleifscheibe, Schleifmopteller, Schleifmopscheibe, Schleifmop, Fiberschleifscheibe |
| | |
| |