Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode LE 10 Aluminium, Aluminiumelektrode, Ø3,2 x 350mm, Spezialelektrode, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode LE 10 Aluminium, Aluminiumelektrode, Ø3,2 x 350mm, Spezialelektrode, 3kg
Stabelektrode LE 10 Aluminium, Aluminiumelektrode, Ø3,2 x 350mm, Spezialelektrode, 3kg
Stabelektrode LE 10 Aluminium, Aluminiumelektrode, Ø3,2 x 350mm, Spezialelektrode, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-139032
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     139032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x350
schweißelektroden
• Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

LE 10 Aluminium
Siliziumhaltige Aluminiumelektrode zum Verbindungsschweißen verschiedener

Aluminiumlegierungen.

Besonders geeignet zum Auftragen und Anfüllen von Rissen, Brücken, Lunkern sowie

fehlenden Teilen.

        
Zugfestigkeit     Streckgrenze      Dehnung
200 N/mm2         80 N/mm2            8 %

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Aluminiumelekrtode, Aluminium schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 184,93334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 647,98*
€ 771,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 628,79*
€ 748,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 576,23*
€ 685,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 566,30*
€ 673,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 554,80*
€ 660,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.