• Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
LE 10 Aluminium
Siliziumhaltige Aluminiumelektrode zum Verbindungsschweißen verschiedener
Aluminiumlegierungen.
Besonders geeignet zum Auftragen und Anfüllen von Rissen, Brücken, Lunkern sowie
fehlenden Teilen.
Zugfestigkeit Streckgrenze Dehnung
200 N/mm2 80 N/mm2 8 %
ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)