Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
SE 120 Elastic
Hüllenlegierte Hochleistungselektrode mit sehr guter Eignung für Verbindungsschweißen
an schwer schweißbaren Stählen. Die Schweißnähte sind ausgesprochen elastisch und
rissfest.
Auch für Pufferlagen bei Hartauftragungen ausgezeichnet geeignet; einsetzbar z. B. für
Erdbewegungs- und Baumaschinen, Ventilsitze, Mitnehmer und Laufräder, Bohrwerkzeuge,
Schienen und Weichen.
Zugfestigkeit Streckgrenze Dehnung Kerbschlagarbeit Härte
600 N/mm2 > 400 N/mm2 > 32 % > 32 Joule (0 °C) 180 HB
ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)