Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 80 Doppel KB, Kalbbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 80 Doppel KB, Kalbbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Stabelektrode SE 80 Doppel KB, Kalbbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Stabelektrode SE 80 Doppel KB, Kalbbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-108032
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     108032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x350
schweißelektroden
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 80 Doppel KB
Kalkbasische Elektrode für beanspruchte Reparaturschweißungen.

Die Doppelmantelumhüllung gewährleistet einen besonders stabilen Lichtbogen.

Geringe Spritzerbildung; gleichmäßige, feine Schweißnähte mit kerbfreiem Übergang zum

Grundwerkstoff ; guter Schlackenabgang.

Geeignet für Konstruktionen aus Stahlprofilen, Reparaturen an Fahrzeugen, Kettenrädern

und Verschleißplatten sowie für Hebe-, Transport- und Fördereinrichtungen.

Zulassungen: DB, CE, TÜV
                  
   
Zugfestigkeit             Streckgrenze       Dehnung      Kerbschlagarbeit
510 − 610 N/mm2   ≥ 380 N/mm           ≥ 22 %        ≥ 54 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, niedriglegiert, mittellegiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 42,964* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,89*
€ 311,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,56*
€ 307,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 245,55*
€ 292,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,63*
€ 268,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,82*
€ 255,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.