Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 88 Magna KB, Kalkbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 88 Magna KB, Kalkbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Stabelektrode SE 88 Magna KB, Kalkbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Stabelektrode SE 88 Magna KB, Kalkbasische Elektrode, Ø3,2 x 350mm, Niedrig-/ Mittellegiert, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-107032
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     107032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x350
schweißelektroden
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 88 Magna KB
Kalkbasische Elektrode mit außergewöhnlich guten Schweißeigenschaften; ideal für

Wurzel-, Lagen-, Zwangspositionsschweißungen und Puff erlagen.

Die Doppelmantelumhüllung dieser Elektrode gewährleistet einen besonders stabilen

Lichtbogen. Geeignet für Konstruktionen aus Stahlprofilen, Reparaturen an Fahrzeugen,

Kettenrädern und Verschleißplatten, für Hebe-, Transport- und Fördereinrichtungen,

z. B. Laufkräne, sowie zur Herstellung von Flanschverbindungen.

Zulassungen: DB, CE, TÜV
                  
   
Zugfestigkeit          Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit

510 − 570 N/mm2    ≥ 380 N/mm2              22 %          ≥ 54 Joule (0 °C) 

 

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, niedriglegiert, mittellegiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 18,96* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,94*
€ 140,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,48*
€ 132,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,42*
€ 130,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,80*
€ 112,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.