Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 60 Beton-Super, schweißen von unsauberem Material, Ø3,2 x 350mm, Mittellegiert, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 60 Beton-Super, schweißen von unsauberem Material, Ø3,2 x 350mm, Mittellegiert, 3kg
Stabelektrode SE 60 Beton-Super, schweißen von unsauberem Material, Ø3,2 x 350mm, Mittellegiert, 3kg
Stabelektrode SE 60 Beton-Super, schweißen von unsauberem Material, Ø3,2 x 350mm, Mittellegiert, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-106032
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     106032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2x350
schweißelektroden

SE 60 Beton-Super
Chrom-molybdänlegierte Elektrode, ideal zum Verschweißen von unsauberen, verzinkten

Mo-legierten Stählen geeignet; problemloser Lauf selbst auf stark verschmutztem,

veraltetem und verfettetem Material.

Bindet auch auf Rost, Teer, Farbe, Zink, Beton ohne vorherige Säuberung.

Auch an kleinen Trafos hervorragend verschweißbar.
               
Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung      Kerbschlagarbeit
640 N/mm2       500 N/mm2           24 %           90 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Spezielelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 66,10667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,24*
€ 288,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,34*
€ 277,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,95*
€ 265,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,62*
€ 247,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,32*
€ 236,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.