Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø3,2 x 300mm, Hochlegiert, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø3,2 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø3,2 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø3,2 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-104532
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     104532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
 Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 48 Zink-Expert
Spezialelektrode zum Verschweißen von feuerverzinkten Materialien – der Garant für absolut

rostfreie Schweißnähte.

Verbindungsschweißungen von Vergütungsstählen, rostbeständigen Cr-Stählen,

Manganhartstählen, Panzerstählen untereinander und in Verbindung mit anderen Stahlsorten.

Zulassungen: CE, TÜV
                  
 Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit
 700 N/mm2        540 N/mm2          30 %          50 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2x300, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Spezialelektrode, feuerverzinktes schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 110,62* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 646,68*
€ 769,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 627,36*
€ 746,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 575,45*
€ 684,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 566,36*
€ 673,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,10*
€ 658,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.