Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Stabelektrode SE 48 Zink-Expert, für feuerverzinktes Material, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-104525
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     104525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox
schweißelektroden
 Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 48 Zink-Expert
Spezialelektrode zum Verschweißen von feuerverzinkten Materialien – der Garant für absolut

rostfreie Schweißnähte.

Verbindungsschweißungen von Vergütungsstählen, rostbeständigen Cr-Stählen,

Manganhartstählen, Panzerstählen untereinander und in Verbindung mit anderen Stahlsorten.

Zulassungen: CE, TÜV
                  
 Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit
 700 N/mm2        540 N/mm2          30 %          50 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Spezialelektrode, feuerverzinktes schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 110,694* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 649,69*
€ 773,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 630,37*
€ 750,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 577,95*
€ 687,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 568,08*
€ 676,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,47*
€ 658,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.