Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 30 V2A Spezial, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 30 V2A Spezial, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 30 V2A Spezial, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 30 V2A Spezial, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, Hochlegiert, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-104325
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     104325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden e19 9 nb r
schweißelektroden
 Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 30 V2A Spezial
Wechselstromverschweißbare, kernstablegierte, rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißungen

an korrosionsbeständigen CrNi-Stählen mit niedrigen C-Gehalten sowie an artgleichen und

artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten chemisch beständigen Werkstoffen.

Die Legierung ist an der Luft und an oxidierenden Gasen zunderbeständig bis 875 °C.

Der niedrige C-Gehalt schließt interkristalline Korrosion aus.

Das Schweißgut ist hochglanzpolierfähig.

              
Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit
 560 N/mm2      380 N/mm2           35 %       > 32 Joule (−120 °C)

 

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Metallit, Spezialelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 78,28334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,34*
€ 339,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,95*
€ 328,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,59*
€ 305,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,63*
€ 291,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,85*
€ 279,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.