Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
SE 30 V2A Spezial
Wechselstromverschweißbare, kernstablegierte, rutilumhüllte Elektrode für Verbindungsschweißungen
an korrosionsbeständigen CrNi-Stählen mit niedrigen C-Gehalten sowie an artgleichen und
artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten chemisch beständigen Werkstoffen.
Die Legierung ist an der Luft und an oxidierenden Gasen zunderbeständig bis 875 °C.
Der niedrige C-Gehalt schließt interkristalline Korrosion aus.
Das Schweißgut ist hochglanzpolierfähig.
Zugfestigkeit Streckgrenze Dehnung Kerbschlagarbeit
560 N/mm2 380 N/mm2 35 % > 32 Joule (−120 °C)
ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)