Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 40 N Niro, Ø2,0 x 250mm, für rost- u. säurebeständige Stähle, Hochlegiert, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 40 N Niro, Ø2,0 x 250mm, für rost- u. säurebeständige Stähle, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 40 N Niro, Ø2,0 x 250mm, für rost- u. säurebeständige Stähle, Hochlegiert, 3kg
Stabelektrode SE 40 N Niro, Ø2,0 x 250mm, für rost- u. säurebeständige Stähle, Hochlegiert, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-104220
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     104220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden
Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 40 N Niro
Für Verbindungsschweißungen an rost- und säurebeständigen Stählen.

Gute Schweißeigenschaften in Zwangslagen.

Alternative zum WIG-Schweißen für schnelle Reparatur- und Montage arbeiten.

Zulassungen: DB, TÜV
                  
 
  Zugfestigkeit     Streckgrenze     Dehnung     Kerbschlagarbeit
  560 N/mm2       400 N/mm2         > 36 %        57 Joule (+60 °C)

 

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Metallit, Rost schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 166,55* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 587,13*
€ 698,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 575,49*
€ 684,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 522,12*
€ 621,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 513,20*
€ 610,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 499,65*
€ 594,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.