Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 28 Multi-Weld, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, 5kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 28 Multi-Weld, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, 5kg
Stabelektrode SE 28 Multi-Weld, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, 5kg
Stabelektrode SE 28 Multi-Weld, Spezialelektrode, Ø2,5 x 300mm, 5kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-102625
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     102625
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
metallit schweißelektrode
schweißelektroden
ielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 28 Multi-Weld

Diese Elektrode wurde speziell entwickelt für schwer schweißbare Grundmaterialien wie

hochkohlenstoff haltiger Stahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Manganhartstahl, Einsatzstahl,

Rapidstahl, Stahlguss und Panzerstahl; für Verbindungen dieser Werkstoffe untereinander

oder in Verbindung mit anderen Stählen.

Hervorragend geeignet für Auftragungen und Pufferlagen; außerdem für Reparaturen an:

Schienen, Wellen, Kupplungen, Laufrädern, Press-, Abgrat- und Stanzmatrizen,

Warmarbeitswerkzeugen.

Härte nach Kaltverfestigung ca. 360 HB.

Zulassungen: DB

                 

  Zugfestigkeit      Streckgrenze      Dehnung      Kerbschlagarbeit     Härte

  800 N/mm2         580 N/mm2            20 %         30 Joule (0 °C)      ca. 200 HB

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2 mm x 300, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Spezialelektrode, Metallit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 148,054* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 840,93*
€ 1.000,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 817,71*
€ 973,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 770,26*
€ 916,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 757,50*
€ 901,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 740,27*
€ 880,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.