Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SE 20 S Super, Hochlegiert, Ø2,5 x 300mm, 3kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabelektrode SE 20 S Super, Hochlegiert, Ø2,5 x 300mm, 3kg
Stabelektrode SE 20 S Super, Hochlegiert, Ø2,5 x 300mm, 3kg
Stabelektrode SE 20 S Super, Hochlegiert, Ø2,5 x 300mm, 3kg
Artikel-Nr.:
     638-1159-102125
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     102125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox
schweißelektroden
e Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.

SE 20 S Super

Die Hochleistungselektrode für höchste Anforderungen. Sonderlegierung mit hoher Festigkeit

und Rissbeständigkeit für Verbindungen und Auftragsschweißungen an sehr schwer

schweißbaren Grundwerkstoffen, z. B. Werkzeugstählen, Federstählen, Mangan-Molybdän-Stählen,

Chrom- und Vanadiumstählen.

Ideal als erste Lage bei harten Auftragungen – Dehnungsausgleich.

Zulassung: DB

              

  Zugfestigkeit      Streckgrenze       Dehnung      Kerbschlagarbeit

  800 N/mm2        580 N/mm2             20 %            30 Joule (0 °C)

ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: metallit schweißelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Metallit, SE 20 S Super, Hochleistungselektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Kilogramm (ab € 267,67334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 843,57*
€ 1.003,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 825,39*
€ 982,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 813,03*
€ 967,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 803,02*
€ 955,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.