Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Hocker Modell 3862.1, 460-590mm, Rollen, Kunstledersitz, Aluminium-Fußkreuz, Atollblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3862.1, 460-590mm, Rollen, Kunstledersitz, Aluminium-Fußkreuz, Atollblau
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3862.1, 460-590mm, Rollen, Kunstledersitz, Aluminium-Fußkreuz, Atollblau
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3862.1, 460-590mm, Rollen, Kunstledersitz, Aluminium-Fußkreuz, Atollblau
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3862.1, 460-590mm, Rollen, Kunstledersitz, Aluminium-Fußkreuz, Atollblau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3862.1-08
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     08.01.3862
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker

Der superweiche und trotzdem strapazierfähige Drehhocker ist wahlweise mit

einem polierten Aluminium-Fußkreuz oder einem schwarzen Kunsstoff-

Fußkreuz erhältlich.

Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die

Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu Ihrer Einrichtung

bestellen.

 

Sitz Kunstleder, ø 360 mm, Sitzstärke 90 mm gepolstert, Ringauslösung,

Sitzhöhe 480 - 680 mm mit Rollen, mit Gleiter 460 - 660 mm, Gaslift schwarz,

Kunststoff-Fußkreuz ø 630 mm.
 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.