Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe "Relax" Modell 3680.01, PU-Sitz, bis 80kg, Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Relax" Modell 3680.01, PU-Sitz, bis 80kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Relax" Modell 3680.01, PU-Sitz, bis 80kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Relax" Modell 3680.01, PU-Sitz, bis 80kg, Gestell Schwarz
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Relax" Modell 3680.01, PU-Sitz, bis 80kg, Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3680.01
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3680.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

Stehhilfe Relax (3680)

Stehhilfe für leichte und mittlere Beanspruchung in Büro und Betrieb.

Einfache Höhenverstellung. Bequem und gesundheitsfördernd, platzsparend,

praktisch und pflegeleicht. Und klappt man sie zusammen, verschwindet sie

in jeder noch so kleinen Ecke!

 

Stehhilfe für leichte und mittlere Beanspruchung in Büro und Betrieb,

einfache Höhenverstellung. Bequem und gesundheitsfördernd, platzsparend,

praktisch und pflegeleicht.

Zusammengeklappt verschwindet sie in jeder noch so kleinen Ecke!

Preiswerte Alternative zu den anderen Stehhilfen, Sitz um 17° schwenkbar,

von 2° ? 8° in der Neige verstellbar.

Für Personen bis 80 kg geeignet.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstühle
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 89,85*
€ 115,16*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 134,85*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 107,59*
€ 134,98*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 135,54*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 202,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 126,72*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 158,20*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3610.01
ab € 120,91*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 127,07*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 126,32*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.