Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Verchromt
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Verchromt
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Verchromt
Stehhilfe Modell 3630, Antistatisch ESD, Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Verchromt
Artikel-Nr.:
     638-1137-3630.22
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3630.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

Ein Mensch kann starke elektrische Entladungen verursachen. Diese Entladung

kann an hochsensiblen technischen Geräten (ESDS) schwere Schäden

hinterlassen.

Unsere ESD-Stühle und Stehhilfen wurden speziell für die ständige Ableitung

statischer Ladungen in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) konstruiert.

Jeder Stuhl, der unser Haus verläßt, wird gemäß DIN EN 61340-5-1 geprüft und

mit dem Messergebnis gekennzeichnet.

 

Sehr stabile Stehhilfe aus Edelstahl, ergonomisch geformter Komfortsitz mit

Edelstahleinleger aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum.

Sitz Höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm, Sitzneigung um 15°verstellbar,

horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik, ausgestattet

mit rutschfesten Bodengleitern.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,86*
€ 546,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,01*
€ 515,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.