Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Blau
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Blau
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Blau
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3600.36
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

In immer mehr Bereichen der täglichen Arbeitswelt wird ein hoher

Hygienestandard gefordert. Hier sind Sitzmöbel aus Edelstahl unerlässlich.

Aber auch dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder regelmäßig die

Reinigung mit viel Wasser oder einem Hochdruckreiniger vorgenommen wird,

haben Sie mit unseren Edelstahlstühlen die richtige Wahl getroffen.

Die Stehhilfe ist in Bezug auf indirekten Kontakt mit Lebensmittel in der

Lebensmittelindustrie geeignet.

? Sensorik-Test

? Hygiene-Test

? Gemäß ZEK Norm 01.2-08 (PAK Grenzwerte) entspricht der Stehhilfensitz

der Kategorie 2 und ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet

 

Sehr stabile Stehhilfe aus Edelstahl, ergonomisch geformter Komfortsitz mit

Edelstahleinleger aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum.

Sitz Höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm, Sitzneigung um 15°verstellbar,

horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik, ausgestattet

mit rutschfesten Bodengleitern.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.