Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Stehhilfe Modell 3600, für Lebensmittelindustrie Sitzhöhe 600-850mm, PU-Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3600.33
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

In immer mehr Bereichen der täglichen Arbeitswelt wird ein hoher

Hygienestandard gefordert. Hier sind Sitzmöbel aus Edelstahl unerlässlich.

Aber auch dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder regelmäßig die

Reinigung mit viel Wasser oder einem Hochdruckreiniger vorgenommen wird,

haben Sie mit unseren Edelstahlstühlen die richtige Wahl getroffen.

Die Stehhilfe ist in Bezug auf indirekten Kontakt mit Lebensmittel in der

Lebensmittelindustrie geeignet.

? Sensorik-Test

? Hygiene-Test

? Gemäß ZEK Norm 01.2-08 (PAK Grenzwerte) entspricht der Stehhilfensitz

der Kategorie 2 und ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet

 

Sehr stabile Stehhilfe aus Edelstahl, ergonomisch geformter Komfortsitz mit

Edelstahleinleger aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum.

Sitz Höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm, Sitzneigung um 15°verstellbar,

horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik, ausgestattet

mit rutschfesten Bodengleitern.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,82*
€ 346,54*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 291,49*
€ 348,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,11*
€ 359,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,77*
€ 371,29*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 479,78*
€ 553,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,66*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 123,21*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.