Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3575.08, 410-540mm, m. Fußring, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3575.08, 410-540mm, m. Fußring, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3575.08, 410-540mm, m. Fußring, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3575.08, 410-540mm, m. Fußring, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3575.08, 410-540mm, m. Fußring, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3575.08
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3575.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker

Hochwertiger Drehhocker, PU-Sitz schwarz, Aluminiumfußkreuz mit verchromter

Sicherheitsgasfeder, alternativ Kunststoff-Fußkreuz mit abgedeckter Sicherheits-

gasfeder schwarz, Sitzneigeverstellung jeweils 9°, die hochgezogene

Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstühle, Hocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 238,17*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 259,71*
€ 314,88*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.